ท่อลูกฟูก ENERGY CHAIN
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ขนาดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไอ - พิสต์ -10B-10 | 0.38 " | 10ft | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ฿2,294 | |
A | ไอ - พิสต์ -10B-45 | 0.38 " | 45ft | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ฿8,245 | |
A | ไอ - พิสต์ -10B-25 | 0.38 " | 25ft | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ฿5,137 | |
A | ไอ - พิสต์ -17B-10 | 0.65 " | 10ft | 1 / 2 " | 0.83 " | 0.185 | ฿4,144 | |
A | ไอ - พิสต์ -17B-25 | 0.65 " | 25ft | 1 / 2 " | 0.83 " | 0.185 | ฿10,250 | |
A | ไอ - พิสต์ -07B-25 | 0.240 " | 25ft | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ฿4,972 | |
A | ไอ - พิสต์ -07B-45 | 0.240 " | 45ft | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ฿8,288 | |
A | ไอ - พิสต์ -07B-10 | 0.240 " | 10ft | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ฿1,761 | |
A | ไอ - พิสต์ -12B-25 | 0.470 " | 25ft | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ฿6,567 | |
A | ไอ - พิสต์ -12B-45 | 0.470 " | 45ft | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ฿10,538 | |
A | ไอ - พิสต์ -23B-25 | 0.890 " | 25ft | 3 / 4 " | 1.12 " | 0.228 | ฿16,290 | |
A | ไอ - พิสต์ -23B-45 | 0.890 " | 45ft | 3 / 4 " | 1.12 " | 0.228 | ฿26,466 | |
A | ไอ - พิสต์ -23B-10 | 0.890 " | 10ft | 3 / 4 " | 1.12 " | 0.228 | ฿6,867 | |
A | ไอ - พิสต์ -36B-10 | 1.41 " | 10ft | 1.25 " | 1.67 " | 0.236 | ฿12,488 | |
A | ไอ - พิสต์ -48B-10 | 1.84 " | 10ft | 1.75 " | 2.15 " | 0.275 | ฿16,172 | |
A | ไอ - พิสต์ -48B-25 | 1.84 " | 25ft | 1.75 " | 2.15 " | 0.275 | ฿39,782 | |
A | ไอ - พิสต์ -29B-45 | 1.140 " | 45ft | 1" | 1.35 " | 0.209 | ฿35,279 | |
A | ไอ - พิสต์ -29B-25 | 1.140 " | 25ft | 1" | 1.35 " | 0.209 | ฿20,187 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- carabiners
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- อุดรูรั่ว
- การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- มหาดไทยยานยนต์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- Staples
- ZURN PEX และอะแดปเตอร์เหงื่อ
- PARKER ขั้วต่อกั้นชาย
- CANTEX ท่อร้อยสายไฟ Pvc
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในฟิตติ้ง Tee Wireway
- WATTS เบรกเกอร์สูญญากาศที่ทนต่อการแช่แข็ง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-40 Unc
- GRUVLOK ลด Tees ด้วย Threaded Branch
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC CLASS 100 IPS 45 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- PHASE-A-MATIC ตัวแปลงเฟส
- ENERPAC BLT ซีรี่ส์ Reaction Arms