BATTALION 4RPZ5 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat
รายการ: AD9GHN
รุ่น: 4RPZ5
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักการบีบอัด |
ความลึก | 1-1 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ผงสีดำเคลือบ |
กำ | 0 "ถึง 1-1 / 32" |
ความสูง | 21 / 32 " |
ประเภทสลัก | ยกและเลี้ยว |
ประเภทการล็อค | ไม่ล็อค |
วัสดุ | เหล็ก |
รูยึด Dia. | 3 / 8 " |
ความหนาของแผงด้านนอก | 3 / 16 " |
ความยาวของการเปิดแผง | 21 / 64 " |
ความกว้างของการเปิดแผง | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 1 11 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8302423065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เสร็จสิ้น | กำ | ความสูง | ประเภทการล็อค | วัสดุ | รูยึด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB2 | 2.25 " | 1.625 " | Chrome | 5/64" to 1-21/32" | 3.625 " | ไม่ล็อค | สังกะสี | - | ฿2,491 | ||
1XPB3 | 2.25 " | 1.875 " | ผงสีดำเคลือบ | 5/64" to 1-21/32" | 4.25 " | ไม่ล็อค | สังกะสี | - | ฿1,836 | ||
4RPZ2 | 2.25 " | 1-17 / 32 " | โครเมี่ยมเงา | 1-21/32" to 2-1/32" | 1.25 " | ไม่ล็อค | เหล็ก | 21 / 32 " | ฿2,072 | ||
4RPZ3 | 2.25 " | 1-17 / 32 " | ผงสีดำเคลือบ | 2-1/32" to 2-21/32" | 1.25 " | ไม่ล็อค | เหล็ก | 21 / 32 " | ฿2,149 | ||
4RPZ4 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16 " | โครเมี่ยมเงา | 0 "ถึง 1-1 / 32" | 21 / 32 " | ไม่ล็อค | เหล็ก | 3 / 8 " | ฿1,371 | ||
4RRA1 | 27 / 32 " | 1-5 / 16 " | โครเมี่ยมเงา | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | ไม่ล็อค | เหล็ก | - | ฿2,812 | ||
4RRA2 | 27 / 32 " | 1-5 / 16 " | ผงสีดำเคลือบ | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | ไม่ล็อค | เหล็ก | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.