Battalion ที่ 4rrd7 | สลักแคมไม่ล็อค พลาสติกสีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4RRD7 กลอนล็อค พลาสติกสีดำไม่ล็อค | AD9GKD

BATTALION 4RRD7 Cam Latch Nonlocking พลาสติกสีดำ

In Stock
รายการ: AD9GKD รุ่น: 4RRD7
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
฿2,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักลูกเบี้ยว
ความลึก2"
เสร็จสิ้นพลาสติกสีดำ
กำ3/16" to 2-7/16"
ความสูง1"
ประเภทสลักลูกบิด
ประเภทการล็อคไม่ล็อค
วัสดุไนลอน / เหล็ก
รูยึด Dia.5 / 8 "
ความหนาของแผงด้านนอก3 / 16 "
ความยาวของการเปิดแผง41 / 64 "
ความกว้างของการเปิดแผง35 / 64 "
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกเสร็จสิ้นกำความสูงประเภทการล็อควัสดุรูยึด Dia.ราคา
BATTALION 1XMU4 Cam Latch เคลือบผงสีดำแบบไม่ล็อค | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "ผงสีดำเคลือบ35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "ไม่ล็อคสังกะสีหล่อ-฿1,904
BATTALION 1XNZ1 สลักลูกเบี้ยวโครเมี่ยม T Handle | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿1,967
BATTALION 1XNZ2 สลักลูกเบี้ยวไม่ล็อก Chrome T Handle | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿1,864
BATTALION 1XNZ3 Cam Latch เคลือบผงสีดำแบบไม่ล็อค | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "ผงสีดำเคลือบ2-7 / 32 "2 45 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿575
BATTALION 1XNZ4 Cam Latch Keyed สีดำเคลือบผง | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "ผงสีดำเคลือบ2-7 / 32 "2 45 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿313
BATTALION 1XNZ5 สลักล็อคลูกเบี้ยว, คีย์, ก 4-7/64" H x 5" W, ที่จับ L, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿2,083
BATTALION 1XNZ6 สลักลูกเบี้ยวด้าม L โครเมี่ยมไม่ล็อก | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿1,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4RRD7 Cam Latch Nonlocking พลาสติกสีดำ
฿2,079 / หน่วย