พัดลมดูดอากาศแบบสายพานขับ DAYTON ไม่มีแพ็คเกจขับเคลื่อน ใบมีดขนาด 54 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA6 | เพื่อ 343 507 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 30,129 44,535 | 23 " | 1 1 / 2 ถึง 5 | ฿140,951 | |
B | 1AHB4 | เพื่อ 480 716 | 1-1 / 2 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 2 " | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 33,602 50,124 | 33-1 / 2 " | เพื่อ 3 10 | ฿206,604 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 54 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีพร้อมใบพัดเหล็ก 5 แฉกหรือใบพัดอะลูมิเนียม 6 ตัวเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกกับเพลาหมุน ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มาโดยไม่มีแพ็คเกจตัวขับสายพานที่มีความยืดหยุ่นในแง่ของ ความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วลมสูงสุด 44535 และ 50124 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อและปลั๊กทดสอบ
- มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
- ดอกสว่านก้านที่ลดลง
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- สารเคลือบพื้น
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- การจัดการสายไฟ
- ไม้ก๊อก
- NEW PIG ฝาปิดถังซักพร้อมสลักแบบเร็ว
- APPROVED VENDOR ที่หนีบรองรับ Dogbone
- ATP ท่อ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS น็อตปืนไรเฟิล
- SIEMENS ซีรีส์ SCND, Bolt On Circuit Breaker
- KETT TOOLS ตลับลูกปืน
- SPEARS VALVES โกลบวาล์ว PVC ชุดซ่อมภายใน FKM
- KIPP ที่จับปรับได้
- BOSTON GEAR ข้อต่อขากรรไกร, องค์ประกอบของแมงมุม
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDNS