DAYTON 1AHB4 พัดลมดูดอากาศ 54 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C313 |
ขนาดแบริ่ง | 1-1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 33,602 50,124 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C221 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 3C115 |
ความสูง | 60 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU8 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 33-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 3 10 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 54 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 480 716 |
เพลา Dia | 1-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
Venturi Clearance Dia | 55 " |
ความลึกของ Venturi | 6-1 / 2 " |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW5 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 197.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA6 | เพื่อ 343 507 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 30,129 44,535 | 23 " | 1 1 / 2 ถึง 5 | ฿140,951 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.