BATTALION 5TUN6 ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | อลูมิเนียม |
ประเภทแขน | ปกติ |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | ไม่เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
การส่งประตู | ไม่ใช้มือ / ย้อนกลับได้ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13.625 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.125 " |
ความกว้างประตูภายใน | 60 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 90 |
สไตล์การติดตั้ง | พื้นผิวติดตั้ง |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 8 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8302603000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUN7 | บรอนซ์เข้ม | 3.75 " | 13.625 " | 2.125 " | ฿16,103 | ||
5TUN8 | บรอนซ์เข้ม | 3 / 4 " | 9 1 / 16 " | 3.125 " | - | RFQ
| |
5TUN9 | อลูมิเนียม | 3 / 4 " | 9 1 / 16 " | 3.125 " | ฿6,255 | ||
5TUP1 | บรอนซ์เข้ม | 3 / 4 " | 12 " | 2.25 " | ฿20,940 | ||
5TUP4 | อลูมิเนียม | 3 / 4 " | 12 " | 2.25 " | ฿14,131 | ||
5TUP5 | อลูมิเนียม | 3 / 4 " | 9 1 / 16 " | 3.125 " | ฿6,424 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.