Battalion 5tun7 | โช้คประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 5TUN7 โช้คประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก | AE6LHL 5TUN8

BATTALION 5TUN7 ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก

In Stock
รายการ: AE6LHL รุ่น: 5TUN7ข้ามอ้างอิง: 5TUN8
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
฿16,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
วัสดุแขนอลูมิเนียม
ประเภทแขนปกติ
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นการ Heavy Duty
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีบรอนซ์เข้ม
การส่งประตูไม่ใช้มือ / ย้อนกลับได้
ความกว้างประตูภายนอก48 "
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ความสูงที่อยู่อาศัย3.75 "
ความยาวที่อยู่อาศัย13.625 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.125 "
ความกว้างประตูภายใน60 "
สูงสุด เปิดประตูองศา 90
สไตล์การติดตั้งพื้นผิวติดตั้ง
การฉายภาพจากผนัง2-1 / 8 "
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.09
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.32
รหัส HS8302603000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง (ไม่รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยราคา
BATTALION 5TUN6 ประตูไฮดรอลิกรุ่น Heavy Duty | AE6LHK 5TUN6อลูมิเนียม3.75 "13.625 "2.125 "฿16,103
BATTALION 5TUN8 ประตูไฮดรอลิกแบบชิดพื้นผิว | AE6LHM 5TUN8บรอนซ์เข้ม3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATTALION 5TUN9 ประตูไฮดรอลิกแบบชิดพื้นผิว | AE6LHN 5TUN9อลูมิเนียม3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "฿6,255
BATTALION 5TUP1 ประตูไฮดรอลิกแบบชิดพื้นผิว | AE6LHQ 5TUP1บรอนซ์เข้ม3 / 4 "12 "2.25 "฿20,940
BATTALION 5TUP4 ประตูไฮดรอลิกแบบชิดพื้นผิว | AE6LHU 5TUP4อลูมิเนียม3 / 4 "12 "2.25 "฿14,131
BATTALION 5TUP5 ประตูไฮดรอลิกแบบชิดพื้นผิว | AE6LHV 5TUP5อลูมิเนียม3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "฿6,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 5TUN7 ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก
฿16,103 / หน่วย