WHEELER-REX เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2990-12 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿185,528 | |
A | 2990-8 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿171,721 | |
A | 2990-10 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿177,761 | |
A | 2990-15 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿193,294 | |
A | 2990-6 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿137,881 | |
B | 3890-24 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿322,732 | |
B | 3890-12 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿214,114 | |
C | 5590-18 | 38 " | 9000 ถึง 9700 psi | ฿305,851 | |
B | 3890-15 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿280,880 | |
C | 5590-24 | 38 " | 900 ถึง 9700 psi | ฿434,049 | |
C | 5590-36 | 38 " | 900 ถึง 9700 psi | ฿549,248 | |
B | 3890-18 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿298,139 | |
C | 5590-20 | 38 " | 900 ถึง 9700 psi | ฿396,080 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- UPS และอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED Troffer Fixture
- เครื่องเป่าลมอัดสารดูดความชื้นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
- วาล์วระบาย
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- สวิทช์
- ป้องกันการได้ยิน
- ระบบอัดอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- หินลับมีดขัด
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันคอลัมน์
- WIDIA Double Cut Carbide Bur ทรงบอล
- MERIT แผ่นปรับสภาพพื้นผิว 7", อะลูมิเนียมออกไซด์
- MURRAY MP Series เซอร์กิตเบรคเกอร์แบบเสียบปลั๊ก
- WOODHEAD 130118 Series Festoon ไม้แขวนเสื้อขายึด
- COOPER B-LINE ไฟตู้
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 6-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, BSP เกลียว, FKM, Metric
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและข้อต่อ Vent P400 สุขาภิบาล Tees, Hub .ทั้งหมด
- BALDOR / DODGE SCED, ที่แขวนสกรูลำเลียง, ตลับลูกปืน