WHEELER-REX 3890-18 เครื่องตัดท่อไฮดรอลิค 4 ถึง 18 นิ้ว Cap
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก |
การก่อสร้าง | ขากรรไกรเหล็กหลอม, โซ่เหล็กชุบแข็ง |
ความยาว | 38 " |
ความจุน้ำมัน | 1 คิว |
ความจุท่อ | ท่อดิน 4 ถึง 18 " |
ช่วงความดัน | 5700 ถึง 6000 psi |
ความหนาของผนัง | แตกต่างกันไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2990-8 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿171,721 | ||
2990-10 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿177,761 | ||
2990-12 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿185,528 | ||
2990-15 | 37.5 " | 8700 ถึง 9000 psi | ฿193,294 | ||
3890-15 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿280,880 | ||
3890-24 | 38 " | 5700 ถึง 6000 psi | ฿322,732 | ||
5590-20 | 38 " | 900 ถึง 9700 psi | ฿396,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.