BATTERY TENDER 021-0134 10 ระบบแบตเตอรี่ธนาคาร 12 V 2 A
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาวสายไฟ AC | 6 ฟุต |
แอมป์ | 2A |
เครื่องวัดสายเคเบิล | 8 AWG |
อินพุต | 110 VAC |
ขนาดตะกั่ว | 6 ฟุต |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | A |
ความลึกโดยรวม | 9.5 " |
ความสูงโดยรวม | 6.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 6ft |
คุณสมบัติการทดสอบ | LED |
เครื่องจับเวลา | อัตโนมัติ |
แอมป์พิกัด UL 12V | 2A |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8504409550 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันเอาท์พุท | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-ว | 0.8A | - | 4-1 / 5 " | 1 2 / 5 " | 6ft | ฿3,094 | ||
022-0165-DL-ว | 1.25A | - | 4.75 " | 3.5 " | 7" | ฿8,144 | ||
022-0148-DL-ว | 1.25A | - | 8-4 / 5 " | 3.5 " | 6ft | ฿13,960 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft | ฿28,218 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft | ฿6,302 | ||
022-0199-DL-ว | - | - | 4" | 2" | 1 3 / 8 " | ฿2,412 | RFQ
| |
022-0202-คอส | - | 6V ถึง 12V | - | - | - | ฿3,538 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.