Battery Tender 022-0148-dl-wh | 4 แบงค์ ระบบแบต 12v 1.25a | 10w829 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 Bank ระบบแบตเตอรี่ 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 ระบบแบตเตอรี่ธนาคาร 12v 1.25a

In Stock
รายการ: AA2PJY รุ่น: 022-0148-DL-WHข้ามอ้างอิง: 10W829
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
฿14,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ความยาวสายไฟ AC6 ฟุต
แอมป์1.25A
เครื่องวัดสายเคเบิล8 AWG
อินพุต110-240 VAC
ขนาดตะกั่ว6 ฟุต
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A)A
ความลึกโดยรวม8-4 / 5 "
ความสูงโดยรวม3.5 "
ความกว้างโดยรวม6ft
คุณสมบัติการทดสอบLED
เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ
แอมป์พิกัด UL 12V1.25A
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.35
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8504409550
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทการชาร์จ (ลอย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันเอาท์พุทความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กันน้ำ 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-ว0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft฿3,205
BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH 2 Bank ระบบแบตเตอรี่ 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-ว1.25A-4.75 "3.5 "7"฿8,429
ซื้อแบตเตอรี่ 021-0133 5 ระบบแบตเตอรี่ธนาคาร 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft฿28,588
ราคาแบตเตอรี่ 021-0134 10 ระบบแบตเตอรี่ธนาคาร 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft฿49,429
BATTERY TENDER 022-0186G-DL-WH เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft฿6,769
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, มือถือแบบพกพา, อัตโนมัติ, แรงดันแบตเตอรี่ 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-ว--4"2"1 3 / 8 "฿2,445
BATTERY TENDER 022-0202-COS เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-คอส-6V ถึง 12V---฿3,664

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 ระบบแบตเตอรี่ธนาคาร 12v 1.25a
฿14,152 / หน่วย