BAYHEAD PBL-18 Cube Truck Lid Grey ขนาด 22-1 / 2 ลูกบาศก์ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝารถบรรทุก Cube |
สี | สีเทา |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 22-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต |
ประเภทฝา | Standard |
วัสดุ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ความสูงโดยรวม | 2.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 46.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8716905060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-20 สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2.25 " | 46 " | 34 " | ฿6,333 | ||
พีบีแอล-4 | สีเทา | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2" | 32.75 " | 21.25 " | ฿3,191 | ||
พีบีแอล-6 | สีเทา | 7-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 2" | 32.25 " | 23.25 " | ฿3,290 | ||
พีบีแอล-7 | สีเทา | 9 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2" | 37 " | 24.5 " | ฿3,474 | ||
พีบีแอล-8 | สีเทา | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2" | 36.25 " | 24.25 " | ฿4,195 | ||
พีบีแอล-10 | สีเทา | 12-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 2.25 " | 38.25 " | 29.25 " | ฿4,628 | ||
พีบีแอล-12 | สีเทา | 15 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2.25 " | 38 " | 28.25ft | ฿4,937 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.