WALTER TOOLS Proto Max ST Solid Carbide End Mill
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รัศมีมุม | ประเภทมิติข้อมูล | ก้าน Dia | มุม Helix | ความยาวของการตัด | Neck Dia | ความยาวคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AH4033217-1 / 16 | 2" | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 4 " | องศา 45 | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 2" | ฿3,647 | |
A | AH4033217-3 / 32 | 2.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 4 " | องศา 45 | 7 / 32 " | 3 / 32 " | 2.5 " | ฿3,312 | |
A | AH4033217-3 / 16 | 2.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 4 " | องศา 45 | 13 / 32 " | 3 / 16 " | 2.5 " | ฿3,453 | |
A | AH4033217-1 / 8 | 2.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 4 " | องศา 45 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | 2.5 " | ฿3,520 | |
B | H4038217-3 0.5- | 2.24mm | 0.05mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 50 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ฿4,342 | |
A | H4034217-4 | 2.24mm | 0.10mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 50 | 0.28mm | 0.15mm | 2.24mm | ฿3,512 | |
B | H4038217-3 0.2- | 2.24mm | 0.05mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 50 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ฿4,206 | |
A | H4033217-4 | 2.24mm | 0.05mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 45 | 0.35mm | 0.15mm | 2.24mm | ฿3,716 | |
B | H4038217-6 0.5- | 2.24mm | 0.10mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 50 | 0.39mm | 0.22mm | 2.24mm | ฿3,995 | |
A | H4034217-3 | 2.24mm | 0.10mm | เมตริก | 0.24mm | องศา 50 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ฿3,824 | |
A | H4034217-8 | 2.48mm | 0.25mm | เมตริก | 0.32mm | องศา 50 | 0.51mm | 0.30mm | 2.48mm | ฿5,060 | |
A | AH4033217-5 / 16 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 45 | 21 / 32 " | 5 / 16 " | 3" | ฿4,885 | |
C | AH4034217-1 / 4 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 50 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ฿2,992 | |
A | AH4034217-3 / 8 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 50 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ฿6,527 | |
C | AH4034217-5 / 16 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 50 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3" | ฿5,244 | |
A | AH4033217-1 / 4 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 45 | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ฿3,608 | |
A | AH4033217-3 / 8 | 3" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 8 " | องศา 45 | 53 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ฿6,265 | |
C | AH4034217-5 / 8 | 3.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 5 / 8 " | องศา 50 | 1.031 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ฿13,352 | |
A | AH4033217-1 / 2 | 3.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 2 " | องศา 45 | 1 5 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ฿8,546 | |
C | AH4034217-1 / 2 | 3.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 2 " | องศา 50 | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ฿6,668 | |
A | AH4033217-7 / 16 | 3.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 2 " | องศา 45 | 61 / 64 " | 7 / 16 " | 3.5 " | ฿7,524 | |
A | AH4033217-5 / 8 | 3.5 " | - | เศษส่วนนิ้ว | 5 / 8 " | องศา 45 | 1 21 / 64 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ฿9,327 | |
A | H4033217-16 | 3.62mm | 0.05mm | เมตริก | 0.63mm | องศา 45 | 1.34mm | 0.60mm | 3.62mm | ฿9,327 | |
A | AH4033217-3 / 4 | 4" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 4 " | องศา 45 | 1 37 / 64 " | 3 / 4 " | 4" | ฿20,552 | |
D | AH4034217-3 / 4 | 4" | - | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 4 " | องศา 50 | 1 7 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | ฿14,918 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทดสอบอุปกรณ์
- เครื่องชั่งทางการแพทย์
- แผนภูมิวงกลม
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- มอเตอร์กันฝน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์ว 316 ทางสแตนเลส 3, FNPT x FNPT x FNPT
- LUBE ฟีดปั๊มสูบจ่ายอากาศแม่นยำ
- SWEEPEX รถยก-mnt Swper Broom
- MEGAPRO ส่วนขยาย ShaftLok Series ไขควง
- VULCAN HART แผงด้านหลังด้านล่าง
- ENPAC นักดำน้ำที่เติมน้ำ
- ENPAC เปลือกรั่ว Econo
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P448 2-Way Cleanouts, Hub .ทั้งหมด
- GUARDIAN EQUIPMENT ล้างตา/ใบหน้า
- ANSELL ถุงมือยางธรรมชาติ