วอลเตอร์ Ah4033217-3/16 | ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 3 ฟัน | 32pl50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 Solid Carbide End Mill 3/16 Inch Diameter 3 Flutes | AG2ZDU 32PL50

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 3 ฟัน

In Stock
รายการ: AG2ZDU รุ่น: AH4033217-3/16ข้ามอ้างอิง: 32PL50
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
฿3,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นTAZ เคลือบ
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 45
ความยาวของการตัด13 / 32 "
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.3 / 16 "
Neck Dia3 / 16 "
ความยาวคอ2.5 "
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.4
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีมุมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaมุม HelixความยาวของการตัดNeck Diaความยาวคอราคา
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5013 / 32 "1 / 4 "3"฿2,992
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4 ฟัน | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "องศา 501 7 / 32 "3 / 4 "4"฿14,918
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 4 ฟัน | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5039 / 64 "3 / 8 "3"฿6,428
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 501 / 2 "5 / 16 "3"฿5,265
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ความยาว 2 นิ้ว | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-เศษส่วนนิ้ว1 / 4 "องศา 4511 / 64 "1 / 16 "2"฿3,580
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาว 3-1/2 นิ้ว | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "องศา 451 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "฿9,041
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 3 ฟัน | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 4517 / 32 "1 / 4 "3"฿3,557

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 3 ฟัน
฿3,529 / หน่วย