วอลเตอร์ Ah4034217-3/4 | ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 32pl59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS AH4034217-3/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4 ฟัน

In Stock
รายการ: AG2YPM รุ่น: AH4034217-3/4ข้ามอ้างอิง: 32PL59

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿14,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นTAZ เคลือบ
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 50
ความยาวของการตัด1 7 / 32 "
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.3 / 4 "
Neck Dia3 / 4 "
ความยาวคอ4"
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ก้าน Dia3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีมุมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaมุม HelixความยาวของการตัดNeck Diaความยาวคอราคา
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5013 / 32 "1 / 4 "3"฿2,992
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 4 ฟัน | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5039 / 64 "3 / 8 "3"฿6,428
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 501 / 2 "5 / 16 "3"฿5,265
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ความยาว 2 นิ้ว | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-เศษส่วนนิ้ว1 / 4 "องศา 4511 / 64 "1 / 16 "2"฿3,580
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาว 3-1/2 นิ้ว | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "องศา 451 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "฿9,041
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 3 ฟัน | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 4517 / 32 "1 / 4 "3"฿3,557
WALTER TOOLS AH4033217-1/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว Taz Coated | AG2ZDT 32PL49 AH4033217-1 / 82.5 "-เศษส่วนนิ้ว1 / 4 "องศา 459 / 32 "1 / 8 "2.5 "฿3,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS AH4034217-3/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4 ฟัน
฿14,918 / หน่วย