จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS H4033217-16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.63 มม. 3 ฟัน | AG2ZKD 32PN30

WALTER TOOLS H4033217-16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 0.63 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ฟัน

In Stock
รายการ: AG2ZKD แบบ: H4033217-16ข้ามอ้างอิง: 32PN30
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
฿9,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0.05mm
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นTAZ เคลือบ
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 45
ความยาวของการตัด1.34mm
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.0.63mm
Neck Dia0.60mm
ความยาวคอ3.62mm
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.62mm
ก้าน Dia0.63mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.49
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.49
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีมุมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaมุม HelixความยาวของการตัดNeck Diaความยาวคอราคา
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5013 / 32 "1 / 4 "3"฿2,992
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4 ฟัน | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "องศา 501 7 / 32 "3 / 4 "4"฿14,918
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 4 ฟัน | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 5039 / 64 "3 / 8 "3"฿6,428
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 4 ฟัน | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 501 / 2 "5 / 16 "3"฿5,265
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ความยาว 2 นิ้ว | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-เศษส่วนนิ้ว1 / 4 "องศา 4511 / 64 "1 / 16 "2"฿3,580
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาว 3-1/2 นิ้ว | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "องศา 451 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "฿9,041
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้ว ความยาว 3 ฟัน | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-เศษส่วนนิ้ว3 / 8 "องศา 4517 / 32 "1 / 4 "3"฿3,557

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS H4033217-16 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 0.63 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ฟัน
฿9,327 / หน่วย