BAYHEAD UT-30 รถบรรทุกสีเทา 37-3/8 คิว 1000 ปอนด์ โหลด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกลูกบาศก์ |
ความจุบุชเชล | 30 บุชเชล |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 43 " |
ปริมาณ | 37-3 / 8 ลบ.ม. ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1-3 / 8 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-8 สีเทา | 3" | สีเทา | 400 ปอนด์ | 27 " | 36.25 " | 24.25 " | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿23,156 | ||
UT-8 สีขาว | 3" | ขาว | 400 ปอนด์ | 27 " | 36.25 " | 24.25 " | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿23,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.