BAYHEAD UT-8 GREY รถบรรทุก Cube สีเทา 10 คิว 400 ปอนด์ โหลด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกลูกบาศก์ |
ความจุบุชเชล | 8 บุชเชล |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ฝาเสริม | พีบีแอล-8 |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ปริมาณ | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 3/8 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT 30 | 5" | สีเทา | 1000 ปอนด์ | 42 " | 71 " | 43 " | 37-3 / 8 ลบ.ม. ฟุต | ฿67,666 | ||
UT-8 สีขาว | 3" | ขาว | 400 ปอนด์ | 27 " | 36.25 " | 24.25 " | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿23,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.