เบ็ค 330009606 | จุกนมท่อ 1/4 นิ้ว เหล็กยาว 12 นิ้ว | 11x051 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BECK PRODUCTS 330009606 Pipe Nipple 1/4 Inch 12 Inch Length Steel | AA3WDB 11X051

BECK PRODUCTS 330009606 จุกนม 1/4 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AA3WDB รุ่น: 330009606ข้ามอ้างอิง: 11X051
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
฿732 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia0.364 "
ความยาว12 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 psi ที่ 360 องศา F
ภายนอก Dia.0.54 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.088 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
BECK PRODUCTS 330000605 จุกนมหลอก 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 1-1/2 นิ้ว | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿145
BECK PRODUCTS 330000803 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 2 นิ้ว | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿147
BECK PRODUCTS 330001009 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 2-1/2 นิ้ว | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿180
BECK PRODUCTS 330001207 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 3 นิ้ว | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿169
BECK PRODUCTS 330001405 จุกนมหลอก 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 3-1/2 นิ้ว | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿201
BECK PRODUCTS 330002007 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 5 นิ้ว | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿380
BECK PRODUCTS 330002403 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 6 นิ้ว | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿415

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BECK PRODUCTS 330009606 จุกนม 1/4 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว เหล็ก
฿732 / หน่วย