เบ็ค 330041203 | จุกนมท่อ 2-1/2 นิ้ว เหล็กยาว 2-1/2 นิ้ว | 11x179 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BECK PRODUCTS 330041203 จุกนมหลอก 2-1/2 นิ้ว เหล็กยาว 2-1/2 นิ้ว | AA3WJP 11X179

BECK PRODUCTS 330041203 จุกนมท่อ 2-1/2 นิ้ว 2-1/2 นิ้ว เหล็กยาว

In Stock
รายการ: AA3WJP รุ่น: 330041203ข้ามอ้างอิง: 11X179
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
฿1,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia2.469 "
ความยาวปิดหน้านี้
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 psi ที่ 360 องศา F
ภายนอก Dia.2.875 "
ขนาดท่อ2.5 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.203 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
BECK PRODUCTS 330000209 จุกนมหลอก 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 3/4 นิ้ว | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿109
BECK PRODUCTS 330005000 จุกนมหลอก 1/4 นิ้ว เหล็กยาว 7/8 นิ้ว | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "฿130
BECK PRODUCTS 330009804 จุกนม 3/8 นิ้ว เหล็กยาว 1 นิ้ว | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "ปิดหน้านี้0.675 "3 / 8 "0.091 "฿136
BECK PRODUCTS 330023805 จุกนม 1 นิ้ว เหล็กยาว 1-1/2 นิ้ว | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "ปิดหน้านี้1.315 "1"0.133 "฿187
BECK PRODUCTS 330028200 จุกนมหลอก 1-1/4 นิ้ว เหล็กยาว 1-5/8 นิ้ว | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "ปิดหน้านี้1.66 "1.25 "0.14 "฿244
BECK PRODUCTS 330037003 จุกนม 2 นิ้ว เหล็กยาว 2 นิ้ว | AA3WHV 11X161 3300370032.067 "ปิดหน้านี้2.375 "2"0.154 "฿403
BECK PRODUCTS 330045204 จุกนม 3 นิ้ว เหล็กยาว 2-5/8 นิ้ว | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "ปิดหน้านี้3.5 "3"0.216 "฿1,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BECK PRODUCTS 330041203 จุกนมท่อ 2-1/2 นิ้ว 2-1/2 นิ้ว เหล็กยาว
฿1,154 / หน่วย