BECK PRODUCTS Black Steel Schedule 40 รอยเชื่อมท่อปิดหัวนม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330000209 | 0.269 " | 3 / 4 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿109 | |
A | 330005000 | 0.364 " | 7 / 8 " | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.088 " | ฿130 | |
A | 330009804 | 0.493 " | ปิดหน้านี้ | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.091 " | ฿136 | |
A | 330023805 | 1.049 " | ปิดหน้านี้ | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ฿187 | |
A | 330028200 | 1.38 " | ปิดหน้านี้ | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ฿244 | |
A | 330037003 | 2.067 " | ปิดหน้านี้ | 2.375 " | 2" | 0.154 " | ฿403 | |
A | 330041203 | 2.469 " | ปิดหน้านี้ | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ฿1,154 | |
A | 330045204 | 3.068 " | ปิดหน้านี้ | 3.5 " | 3" | 0.216 " | ฿1,490 | |
A | 330053000 | 4.026 " | ปิดหน้านี้ | 4.5 " | 4" | 0.237 " | ฿2,259 | |
A | 330060401 | 6.065 " | ปิดหน้านี้ | 6.625 " | 6" | 0.28 " | ฿5,821 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและสถานีล้างมือ
- เครื่องมือทาสีและตกแต่ง
- ช่องว่างทองแดงแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- เล็บอื่น ๆ
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- BRADY ชุดล็อคแบบพกพา, ตัวล็อควาล์ว
- 3M ล้อพนังพร้อมก้าน
- ORION อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- TE-CO ขากรรไกรแข็ง 6 นิ้ว
- HAM-LET ขั้วต่อตัวผู้, ขั้วต่อสแตนเลส
- MILLER ELECTRIC เปลี่ยนไฟฉาย
- DIXON Toggle Clamps
- BANJO FITTINGS ช่องระบายอากาศ
- FEBCO Master Series LF870V Double Check ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ
- EBERBACH ผู้ให้บริการกล่องหนัก