BECK PRODUCTS 330063603 จุกนม 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ภายใน Dia | 6.065 " |
ความยาว | 11 " |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 psi ที่ 360 องศา F |
ภายนอก Dia. | 6.625 " |
ขนาดท่อ | 6" |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 0.28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 7307995015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000605 | 0.269 " | 1.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿145 | |
330000803 | 0.269 " | 2" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿141 | |
330001009 | 0.269 " | 2.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿197 | |
330001207 | 0.269 " | 3" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿168 | |
330001405 | 0.269 " | 3.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿193 | |
330002007 | 0.269 " | 5" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿369 | |
330002403 | 0.269 " | 6" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ฿412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.