BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW เครนตั้งพื้นมาตรฐาน ถ่วงน้ำหนัก 1000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนยกพื้นถ่วงน้ำหนัก |
ตำแหน่งบูม | 46" , 52" , 57 7/8" , 64" |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 64.75 " |
ความยาว | 61 " |
สูงสุด ความสูงของตะขอ | 104" , 91" , 95" , 99" |
นาที. ความสูงของตะขอ | 12" , 16" , 21" , 6" |
ประเภทปั๊ม | คู่มือการใช้งานสองความเร็ว |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 762.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8426990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งบูม | ความจุ | ประเภทปั๊ม | สูงสุด ความสูงของตะขอ | นาที. ความสูงของตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี-500ซีดับเบิลยู | 41" , 47" , 53" , 59" | ปอนด์ 500 | คู่มือความเร็วเดียว | 104" , 88" , 94" , 99" | 13" , 17" , 22" , 9" | ฿157,119 | ||
บี-2000ซีดับเบิลยู | 51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4" | ปอนด์ 2000 | คู่มือการใช้งานสองความเร็ว | 107 "114" 122 "130" 138 " | 14 "21" 28 "34" 8 " | ฿364,129 | RFQ
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000 ปอนด์ | - | - | - | ฿459,979 | RFQ
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000 ปอนด์ | - | - | - | ฿310,708 | ||
บี-1500ซีดับเบิลยู | - | - | - | - | - | ฿321,600 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.