BEHRINGER SYSTEMS SHT84500-PP ชุดแคลมป์ท่อ ท่อ 4 นิ้ว ท่อ 4 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดยึดท่อ |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความสูง | 7.63 " |
แทรกวัสดุ | โพรพิลีน |
ความยาว | 10 " |
ขนาดท่อ | 4" |
ชั่วคราว พิสัย | -22 ถึง 194 F |
ขนาดท่อ | 4.5 " |
ชนิดภาพเขียน | แผ่นเชื่อม |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7326908530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุฮาร์ดแวร์ | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | แทรกวัสดุ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX6050-SP | 1 / 2 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,903 | |
SBX60625-SP | 5 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,903 | |
SBX6075-SP | 3 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,837 | |
SBX60840-SP | 1 / 2 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | - | ฿1,863 | |
SBX60875-SP | 7 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | - | ฿1,847 | |
SBX6100-SP | 1" | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,839 | |
SBX61050-SP | 3 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.88 " | แผ่นเชื่อม | 1.22 " | แซนโทพรีน | 3.34 " | - | ฿1,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.