BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 คาร์บอย 5 แกลลอน โพลีโพรพิลีน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์บอย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | อบไอน้ำที่ 250 องศา F |
สีผิวกาย | ขาว |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งแสง |
ความจุ | 5.0 แกลลอน. |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
สไตล์การจัดการ | ไหล่อินทิกรัล |
ความสูง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความจุ | วัสดุปิด | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10794-0025 | โพรพิลีน | 2.6 แกลลอน. | โพรพิลีน | 15.25 " | คาร์บอย | ฿5,021 | ||
F11859-0010 | HDPE | 1.25 แกลลอน. | HDPE | 10 " | Jerrican กับ Spigot | ฿7,436 | ||
F11847-0050 | โพลิเอทิลีน (PE) | 5 แกลลอน. | โพลิเอทิลีน (PE) | 20.5 " | คาร์บอย | ฿12,803 | ||
F10795-0000 | HDPE | 5 แกลลอน. | HDPE | 19.6 " | คาร์บอย | ฿7,269 | ||
F16771-0000 | LDPE | ออนซ์ 256 | - | 10 " | คาร์บอย | ฿2,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.