BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 เครื่องจ่ายคาร์บอย 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์บอย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
สีผิวกาย | ขาว |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลิเอทิลีน (PE) |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งแสง |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
วัสดุปิด | โพลิเอทิลีน (PE) |
สไตล์การจัดการ | เป่าขึ้นรูป |
ความสูง | 20.5 " |
รูปร่าง | ทรงกระบอก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความจุ | วัสดุปิด | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10794-0025 | โพรพิลีน | 2.6 แกลลอน. | โพรพิลีน | 15.25 " | คาร์บอย | ฿5,021 | ||
F10794-0050 | โพรพิลีน | 5 แกลลอน. | โพรพิลีน | 21 " | คาร์บอย | ฿6,980 | ||
F11859-0010 | HDPE | 1.25 แกลลอน. | HDPE | 10 " | Jerrican กับ Spigot | ฿7,436 | ||
F10795-0000 | HDPE | 5 แกลลอน. | HDPE | 19.6 " | คาร์บอย | ฿7,269 | ||
F16771-0000 | LDPE | ออนซ์ 256 | - | 10 " | คาร์บอย | ฿2,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.