BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 คาร์บอย 2.5 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์บอย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
สีผิวกาย | ขาว |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งแสง |
ความจุ | 2.6 แกลลอน. |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
สไตล์การจัดการ | ไหล่อินทิกรัล |
ความสูง | 15.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีผิวกาย | ความจุ | ความสูง | ชิ้น | ปาก | ขนาดปิดสกรู | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10631-0007 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 16 | - | ขวด | แคบ | 28mm | 12 | ฿5,644 | ||
F10631-0008 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 32 | - | ขวด | แคบ | 38mm | 6 | ฿4,706 | ||
F10632-0005 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 4 | - | ขวด | กว้าง | 38mm | 12 | ฿3,167 | ||
F10632-0007 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 16 | - | ขวด | กว้าง | 53mm | 12 | ฿5,775 | ||
F10632-0008 | โดยธรรมชาติ | ออนซ์ 32 | - | ขวด | กว้าง | 53mm | 6 | ฿5,543 | ||
F11846-0050 | ขาว | 5 แกลลอน. | 21 " | คาร์บอย | - | - | 1 | ฿12,258 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.