BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 ถังขยะทางการแพทย์ ใหญ่ Ss
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะทางการแพทย์ |
ความจุ | 12 gal |
สี | Black |
ความลึก | 14.5 " |
เสร็จสิ้น | แปรง |
ความสูง | 26.5 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 14.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
Liner เสริม | Mfr. เลขที่ F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535 |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความแข็งแรง | หน้าที่ปานกลาง |
การออกแบบยอดนิยม | โดม |
ประเภทยอดนิยม | ฝาอัตโนมัติ |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3926909910 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13202-0020 | 7.3 แกลลอน. | สีเทา | มันเงา | 22.5 " | โพรพิลีน | ฿17,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.