BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0001 หลอดทดลองแบบแร็คเคลือบอีพ๊อกซี่ 15-16
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางหลอดทดลอง |
สี | สีน้ำเงิน |
รูปแบบ | 9x12 |
ความสูง | 2.5 " |
วัสดุ | ลวดเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ |
จำนวนช่อง | 108 สถานที่ |
ความกว้าง | 7.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7326200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | รูปแบบ | ความสูง | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F18750-0001 | สีน้ำเงิน | 6x12 | 2.5 " | 72 สถานที่ | 4.437 " | ฿2,557 | |
F18757-0003 | ส้ม | 6x12 | 2.5 " | 72 สถานที่ | 5.125 " | ฿2,862 | |
F18753-0000 | สีเขียว | 9x12 | 2.5 " | 108 สถานที่ | 6.437 " | ฿3,472 | |
F18762-0001 | สีน้ำเงิน | 4x10 | 3.25 " | 40 สถานที่ | 4.25 " | ฿2,184 | |
F18762-0003 | ส้ม | 4x10 | 3.25 " | 40 สถานที่ | 4.25 " | ฿2,869 | |
F18759-0000 | สีเขียว | - | - | - | - | ฿3,236 | |
F18772-0001 | สีน้ำเงิน | 4x10 | 3.25 " | 40 สถานที่ | 5 1 / 16 " | ฿2,511 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.