BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 กรวยสำหรับถังคาร์บอย โพรพิลีน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรวย |
ความจุ | 3.78 แกลลอน/14.1ล |
สี | ขาว |
วัสดุช่องทาง | โพรพิลีน |
OD สูงสุดของช่องทาง | 13.9 "/ 353mm |
ความสูงโดยรวม | 17.86 "/ 454 มม |
ลำต้นยาว | 4.09 "/ 104 มม |
ก้าน OD | 1.02 "/ 26 มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูงโดยรวม | ลำต้นยาว | ก้าน OD | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F14608-0000 | 50mL | ความสูงของขอบ 35 มม. ถึงจาน | - | - | 1 | ฿1,079 | ||
F14609-0000 | 150mL | ความสูงของขอบ 51 มม. ถึงจาน | - | - | 1 | ฿1,267 | ||
H14620-0000 | - | 8in; ขอบถึงจาน 5in | - | - | 1 | ฿28,486 | ||
H14660-0080 | 138mL | - | 25mm | 18mm | 12 | ฿4,188 | ||
H14660-0150 | 784mL | - | 25mm | 29mm | 1 | ฿1,900 | ||
H14781-0000 | 60mL | - | - | - | 1 | ฿1,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.