BELL & GOSSETT 111044 ชุดไฟ 1/2 แรงม้า 1725 รอบต่อนาที 115/230v
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | B&G เฟรม 6 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.2/2.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CWLE |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | เครื่องหมุนเวียนน้ำ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | การออกแบบมอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ระยะ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111040 | 115 | B&G เฟรม 6 " | 3.0 | 1/4 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿58,220 | ||
111042 | 115/230 | B&G เฟรม 6 " | 4.2/2.1 | 1/3 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿74,841 | ||
111047 | 115/230 | B&G เฟรม 6 " | 7.0/3.5 | 3/4 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿120,395 | ||
169232 | 115 / 208-230 | NEMA 48 | 9.8/4.5 | 1 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿156,982 | ||
169237 | 208-230/460 | NEMA 56 | 4.8/2.4 | 1.5 | 3 เฟส | ไม่มี | 3 | ไม่มี | ฿120,825 | ||
111034 | 115 | B&G เฟรม 5 " | 1.75 | 1/12 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿25,572 | ||
111031 | 115 | B&G เฟรม 5 " | 1.9 | 1/6 | แยกเฟส | รถยนต์ | 1 | รถยนต์ | ฿34,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.