BELL & GOSSETT BP410-50-LCA เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 50 แผ่น 0.0159 Gal/Chnl
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แลกเปลี่ยนความร้อน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | UL, CRN, ASME |
ความจุ | 50 |
การเชื่อมต่อ | 1 "MNPT |
ความสูง | 12.2 |
ความยาว | 5.25 " |
วัสดุ | ทองแดงสแตนเลส ASTM 316L |
สูงสุด BtuH (Water to Water Application) | 900,000 |
วัดความแรงบีบคั้น | การออกแบบ 435 PSIG |
อุณหภูมิ | -40 ถึง 300 |
ชนิดภาพเขียน | จานประสาน |
ปริมาณ | 0.0159 |
น้ำหนัก | 17.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อุณหภูมิ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ความจุ | ชนิดภาพเขียน | ปริมาณ | น้ำหนัก | ความกว้าง | การเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP422-30-LCA | -40 ถึง 300 F | - | 225 GPM | จานประสาน | 0.0704 | £ 44.5 | 7.48 " | 2 "MNPT | ฿161,995 | |
BPDW415-20ลค | -40 ถึง 300 F | - | 50 GPM | แผ่นผนังสองชั้น | 0.0273 | £ 29.6 | 4.37 " | 1 "MNPT | ฿126,614 | |
BP400-20-LCA | -40 ถึง 300 F | - | 25 GPM | จานประสาน | 0.0076 | £ 4.1 | 568697 " | 3/4 "MNPT | ฿28,574 | |
BP410-30-LCA | -40 ถึง 300 | UL, CRN, ASME | 50 | จานประสาน | 0.0159 | 11.3 | - | 1 "MNPT | ฿48,317 | |
BP410-60-LCA | -40 ถึง 300 | UL, CRN, ASME | 50 | จานประสาน | 0.0159 | 20 | - | 1 "MNPT | ฿74,611 | |
BP412-30-LCA | -40 ถึง 300 | UL, CRN, ASME | 50 | จานประสาน | 0.0159 | 11.3 | - | 1 "MNPT | ฿57,742 | |
BPR410-14-LCA | -40 ถึง 300 | UL, CRN, ASME | 50 | จานประสาน | 0.0159 | 6.66 | - | 1 "MNPT, 1/2" & 7/8 "SW | ฿34,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.