BELL & GOSSETT E9002S ปั๊มหมุนเวียน 1/3HP 25 PSI ขั้นต่ำ 1 Inlet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Booster Pump |
แอมป์ | 7.5/3.6 ถึง 3.8 |
ความสูง | 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ติดตั้งบรอนซ์ |
HP | 1/3 |
วัสดุใบพัด | ASTM |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1" |
ความยาว | 11 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | สูงสุด GPM @ หัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | นาที. GPM @ หัวหน้า | ระยะ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 28 gpm @ 16 ฟุต | 41 gpm @ 13 ฟุต | 19 ฟุต | 7 gpm @ 4 ฟุต | 1 | 1725 | ฿161,415 | |
E9003S | 11 " | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | - | - | - | - | 1 | - | ฿169,002 | |
E9004S | 11 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 35 gpm @ 16 ฟุต | 63 gpm @ 7 ฟุต | 18 ฟุต | 9 gpm @ 4 ฟุต | 1 | 1725 | ฿162,501 | |
E9005S | 11 " | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ฿163,586 | |
E9006S | 11 " | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | 46 gpm @ 24 ฟุต | 78 gpm @ 13 ฟุต | 18 ฟุต | 12 gpm @ 6 ฟุต | 1 | 1725 | ฿170,084 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | - | - | - | - | 1 | - | ฿154,207 | |
E9008S | 11.5 " | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ฿165,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.