BELL & GOSSETT E9021T ปั๊มหมุนเวียน 1-1/2HP 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียน |
แอมป์ | 5.0 ถึง 5.0 / 2.5 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 52 gpm @ 6 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 11 " |
ความสูง | 17.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ติดตั้งบรอนซ์ |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | หล่อบรอนซ์ |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1" |
ความยาว | 11 " |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 73 gpm @ 46 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 70 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | EPR / คาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 13 gpm @ 15 ฟุต |
ระยะ | 3 |
ปั๊มเมา | ในบรรทัด |
ประเภทปั๊ม | ใน Line Centrifugal |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 208 ถึง 230 / 460 |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.