BELL & GOSSETT PL-36B ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Pl
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน |
แอมป์ | 2.1 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 20 gpm @ 22 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 6-3 / 8 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 1/6 |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1.5 " |
ความยาว | 8.625 " |
การกำหนดค่าลูป | จุดเปิด |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 38 gpm @ 1 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | บำรุงรักษาฟรี |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 4 gpm @ 35 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | นอริล (R) |
ประเภทปั๊ม | บำรุงรักษาฟรี |
รอบต่อนาที | 3300 |
วัสดุเพลา | คาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ปิด | 37 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
UPC | 818276697134 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 4.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | การป้องกันความร้อน | ความกว้าง | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-ฮิต | 2650 | 1.40 | 15 gpm @ 13 ฟุต | รถยนต์ | 4.38 " | เหล็กหล่อ | 1/12 | 8.625 " | ฿36,234 | |
PL-ฮิต | 3300 | 2.10 | 20 gpm @ 22 ฟุต | รถยนต์ | 4.38 " | เหล็กหล่อ | 1/6 | 8.625 " | ฿37,833 | |
PL-ฮิต | 3300 | 2.10 | 25 gpm @ 18 ฟุต | รถยนต์ | 4.62 " | เหล็กหล่อ | 1/6 | 9.125 " | ฿38,011 | |
PL-ฮิต | 3300 | 1.80 | 35 gpm @ 12 ฟุต | รถยนต์ | 4.62 " | เหล็กหล่อ | 1/6 | 9.125 " | ฿48,465 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 gpm @ 13 ฟุต | ใช่ | 4.38 " | บรอนซ์ | 1/12 | 8.625 " | ฿48,858 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 gpm @ 18 ฟุต | ใช่ | 4.5 " | บรอนซ์ | 1/6 | 9.125 " | ฿60,899 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 gpm @ 12 ฟุต | ใช่ | 4.5 " | บรอนซ์ | 1/6 | 9.125 " | ฿70,094 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.