BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับการวิจัย, 18 ลิตร, 230V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อนึ่งความดัน |
ความลึกของห้อง | 13.77 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของห้อง | 9.8 " |
ปริมาณห้อง | 18L |
ความลึก | 17.5 " |
เวลา | 50 ถึง 60 Hz |
ความสูง | 15.7 " |
พลัง | 1600W |
ขนาดถาด (นิ้ว) | 7.5 11.2 X |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 22 " |
รหัส HS | 8419200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของห้อง | ปริมาณห้อง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4000-16-E | - | - | - | - | - | ฿27,240 | RFQ
| |
B4000-28 220- | 12.6 " | 28L | 25 " | 22 " | 25 " | ฿560,415 | ||
B4000-18 | - | - | - | - | - | ฿304,312 | RFQ
| |
B4000-28 120- | - | - | - | - | - | ฿560,415 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.