BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 หม้อนึ่งความดันวิจัย 28 ลิตร 230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อนึ่งความดัน |
ความลึกของห้อง | 16.4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของห้อง | 12.6 " |
ปริมาณห้อง | 28L |
ความลึก | 25 " |
เวลา | 50 ถึง 60 Hz |
ความสูง | 22 " |
พลัง | 2300W |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 205.74 |
รหัส HS | 8419200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. หม้อนึ่งความดันวิจัยนี้มีห้องสแตนเลสสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
ก. 34.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
A. หม้อนึ่งความดันวิจัยนี้มีถังเก็บน้ำในตัวเพื่อลดความจำเป็นในการจ่ายน้ำจากภายนอก
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของห้อง | ปริมาณห้อง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4000-16-E | - | - | - | - | - | ฿27,240 | RFQ
| |
B4000-18-E | 9.8 " | 18L | 17.5 " | 15.7 " | 22 " | ฿304,312 | RFQ
| |
B4000-18 | - | - | - | - | - | ฿304,312 | RFQ
| |
B4000-28 120- | - | - | - | - | - | ฿560,415 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.