BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoclave, 8 ลิตร, 230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อนึ่งความดัน |
ความลึกของห้อง | 12.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของห้อง | 6.7 " |
ปริมาณห้อง | 8L |
ความลึก | 13.5 " |
เวลา | 50 ถึง 60 Hz |
ความสูง | 12.9 " |
พลัง | 950W |
ขนาดถาด (นิ้ว) | 5.11 10.43 X |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 135.48 |
รหัส HS | 8419200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
B4000-US | ฿294,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.