BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B อ่างอาบน้ำแห้งระบบดิจิตอล ABS
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดิจิตอลดรายบา ธ |
ความถูกต้อง | +/- 0.1 |
วัสดุฐาน | เอบีเอส |
ตามมาตรฐาน | CE |
ความลึก | 14.5 " |
graduations | 0.1 |
ความสูง | 5" |
วัสดุ | เอบีเอส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 105 |
พิสัย | Ambient +5 องศาถึง 105 องศา |
ชั่วคราว พิสัย | Ambient +5 องศาถึง 105 องศา |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 - 230 |
วัตต์ | 240 กิโลวัตต์ |
ความกว้าง | 6 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8419899585 |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
บีเอสเอช5002 | ฿36,214 | |
BSH5002-E | ฿33,432 | |
BSH5002-2B-E | ฿43,448 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.