จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN SUCP205-16CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1 นิ้ว Bore Dia. | CD3PVX 406U47

NTN SUCP205-16CCFG1 แบริ่งบล็อกหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD3PVX รุ่น: SUCP205-16CCFG1อ้างไขว้: 406U47

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿23,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมอนบล็อกแบริ่ง
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia1"
ความจุโหลดแบบไดนามิก2470 ปอนด์
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
แทรกวัสดุสแตนเลส 440C
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นFDA / USDA-H1 จาระบีแข็ง
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4.125 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1.437 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ความกว้างโดยรวม1.875 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1800 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 212 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่ความจุโหลดแบบไดนามิกวัสดุที่ใช้ผลิตรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
NTN MUCPPL204-12CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 3/4 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXD 406U 28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 ปอนด์2270 ปอนด์PBT3.75 "฿11,028
NTN MUCPPL205-16CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 ปอนด์2470 ปอนด์PBT4.125 "฿14,723
NTN MUCPPL206-19CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-3 / 16 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 ปอนด์3440 ปอนด์PBT4-11 / 16 "฿16,443
NTN MUCPPL207-20CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 4 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์PBT5"฿20,774
NTN MUCPPL207-23CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-7 / 16 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์PBT5"฿21,301
NTN MUCPPL208-24CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 2 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 ปอนด์5130 ปอนด์PBT5.375 "฿22,684
NTN SUCP207-20CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 4 นิ้ว Bore Dia. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม5"฿30,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN SUCP205-16CCFG1 แบริ่งบล็อกหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว
฿23,687 / หน่วย