ไม่ Mucppl204-12ccfg1 | แบริ่งบล็อกหมอน จำนวนสลักเกลียว 2, 3/4 นิ้ว Bore Dia | 406u28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN MUCPPL204-12CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 3/4 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXD 406U 28

NTN MUCPPL204-12CCFG1 แบริ่งบล็อกหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 3/4 นิ้ว Bore Dia

In Stock
รายการ: CD2HXD รุ่น: MUCPPL204-12CCFG1อ้างไขว้: 406U28
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
฿9,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมอนบล็อกแบริ่ง
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia3 / 4 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก2270 ปอนด์
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT
แทรกวัสดุสแตนเลส 440C
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นFDA / USDA-H1 จาระบีแข็ง
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง3.75 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1-5 / 16 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม2 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม2.5 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1530 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 212 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่ความจุโหลดแบบไดนามิกวัสดุที่ใช้ผลิตรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
NTN MUCPPL205-16CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 ปอนด์2470 ปอนด์PBT4.125 "฿12,603
NTN MUCPPL206-19CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-3 / 16 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 ปอนด์3440 ปอนด์PBT4-11 / 16 "฿14,076
NTN MUCPPL207-20CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 4 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์PBT5"฿19,081
NTN MUCPPL207-23CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-7 / 16 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์PBT5"฿18,234
NTN MUCPPL208-24CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 2 นิ้ว Bore Dia. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 ปอนด์5130 ปอนด์PBT5.375 "฿19,419
NTN SUCP205-16CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1 นิ้ว Bore Dia. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 ปอนด์2470 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม4.125 "฿19,632
NTN SUCP207-20CCFG1 แบริ่งบล็อคหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 1-1 / 4 นิ้ว Bore Dia. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 ปอนด์4520 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม5"฿28,089

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN MUCPPL204-12CCFG1 แบริ่งบล็อกหมอน, จำนวนสลักเกลียว 2, 3/4 นิ้ว Bore Dia
฿9,440 / หน่วย