BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30 ถึง 300 RPM
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงโคจร Shaker |
ความสูง | 5" |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 18.5 " |
ประเภทการเคลื่อนไหว | โคจร |
ความละเอียด | วงกลม 19 มม |
ความเร็ว | 30 ถึง 300 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 120/230 |
ความกว้าง | 21.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9018908000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความละเอียด | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT3000 | 3" | 1 รอบต่อนาที | 30-300 รอบต่อนาที | 115 | 11 " | ฿91,189 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.