BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, แผ่นรองยาง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงโคจร Shaker |
แอมป์ | 5.22 |
ตามมาตรฐาน | CE |
ความลึก | 13in |
ความสูง | 3" |
Hz | 50/60 |
วัสดุ | ต่างๆ |
ประเภทการเคลื่อนไหว | วงโคจร 19 มม |
โหมดการทำงาน | ตัวแปร |
ความละเอียด | 1 รอบต่อนาที |
ความเร็ว | 30-300 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 600 |
น้ำหนักความจุ | 5x1L หรือ 14Lbs. |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8419909580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความละเอียด | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1010 | 5" | วงกลม 19 มม | 30 ถึง 300 รอบต่อนาที | 120/230 | 21.25 " | ฿166,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.