Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex mixer เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวนเนื้อหาภายในท่อในสารเคมี ห้องปฏิบัติการ และการทดสอบ การออกแบบหลายหัวที่ไม่เหมือนใครมีหัวถ้วยแบบดั้งเดิมสำหรับการใช้งานผสมทั่วไปในขณะที่ถือไมโครทิวบ์ได้สูงสุดแปดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex mixer มีมอเตอร์กำลังสูง 180W ที่จ่ายไฟ 230V, 0.75A และ 50 Hz
- มีโหมดการทำงานแบบต่อเนื่องหรือสัมผัสเปิดสำหรับการผสมเฉพาะผู้ใช้
- กระแสน้ำวนนี้มีความเร็วรอบตั้งแต่ 200 ถึง 3200 รอบต่อนาที
- ระบบขับเคลื่อนมีเทคโนโลยี Q-Drive เพื่อการไหลเวียนที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ ในขณะที่ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
- เครื่องผสมนี้ใช้ได้กับห้องเย็น / ตู้ฟักไข่ เพื่อการจัดเก็บเนื้อหาในท่ออย่างปลอดภัย
- มีขาดูดแบบไม่ต้องเดินสำหรับการติดตั้งอย่างปลอดภัยบนโต๊ะหรือตำแหน่งที่ความสูง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ หัวต่อแบน BV1000-FLAT: ตัวยึดหัวแบนขนาด 3 นิ้วนี้ยึดติดกับเครื่องผสมนี้เพื่อการผสมที่สม่ำเสมอ
- เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ BV1000-COMBO หัวแบบผสม: สิ่งที่แนบมานี้ทำให้สามารถผสมเนื้อหาภายในท่อและไมโครเพลทได้
- เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ BV1000-H15 หัวเสริม: อุปกรณ์ต่อพ่วงนี้ช่วยให้ติดตั้งหลอดขนาด 12 / 1.5 มล. ได้ 2.0 หลอดในแนวนอน
- เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ BV1000-H150 หัวเสริม: อุปกรณ์ต่อพ่วงนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งหลอดขนาด 4 มล. ในแนวนอนได้ 15 หลอด
- เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ BV1000-H150 หัวแนวนอนที่เป็นอุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์ต่อพ่วงนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งหลอดปริมาตร 2 มล. ได้ 50 หลอดในแนวนอน
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม คุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางประการในเครื่องผสมน้ำวน Benchmark Scientific BV1005-E นี้มีอะไรบ้าง
A. Benchmark Scientific Mortexer Series vortex mixers มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการหกเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการหกของเนื้อหาในท่อโดยไม่ตั้งใจ
ถาม อุณหภูมิในการทำงานของเครื่องผสมน้ำวน Benchmark Scientific BV1005-E คืออะไร
A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex mixer สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 4 ถึง 45 องศาเซลเซียส
ถาม วงโคจรของเครื่องผสมกระแสน้ำวน Benchmark Scientific BV1005-E คืออะไร
A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex mixer มีวงโคจร 3 mm.