BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E ตู้ฟักไข่ 2.8 คิว ft. บังคับอากาศ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟักไข่ |
ความถูกต้อง | +/- 0.1 องศาเซลเซียส |
ความจุ | 2.8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความลึกของห้อง | 18-1 / 2 " |
ความสูงของห้อง | 12 " |
ความกว้างของห้อง | 18-1 / 2 " |
ตามมาตรฐาน | CE |
ประเภทการพาความร้อน | อากาศบังคับ |
วัสดุ | ผงเคลือบอลูมิเนียม |
ความลึกโดยรวม | 31 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
พิสัย | 15 ถึง 60 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | -15 องศาถึง 60 องศา C. |
ชนิดภาพเขียน | ตู้เย็น |
แรงดันไฟฟ้า | 120/230 |
วัตต์ | 950 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9018907060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
H1012 | ฿1,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.