BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC Digital Incubator, 20 ลิตร
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัล |
ความถูกต้อง | 0.5 องศาเซลเซียส |
ความจุ | 20L |
ความลึกของห้อง | 9" |
ความสูงของห้อง | 12.8 " |
ความกว้างของห้อง | 9.3 " |
ความลึกโดยรวม | 13.2 " |
ความสูงโดยรวม | 10.3 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.7 " |
พิสัย | 15 ถึง 60 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | 15 องศาถึง 60 องศา C. |
ชนิดภาพเขียน | ความร้อน - เย็น |
แรงดันไฟฟ้า | 100-240V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิสัย | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
H2200-H. | 1 ถึง 60 องศาเซลเซียส | 1 องศาถึง 60 องศา C. | ฿28,772 | ||
H2200-HC-E | - | - | ฿39,597 | ||
H2200- เขา | - | - | ฿26,031 | ||
H2265-HC-E | - | - | ฿162,693 | RFQ
| |
H2300-HC2-E | - | - | ฿197,184 | ||
H2300-HC2 | - | - | ฿197,184 | RFQ
| |
H2265-HC | - | - | ฿162,693 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.