OMRON E3T Series, โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความลึก | ความยาว | โหมดการทำงาน | วิธีการตรวจจับ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3T-SL12 | โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ | 0.43 " | 0.96 " | มืด | คอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง | 0.27 " | ฿8,395 | |
A | E3T-SL11 | โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ | 0.43 " | 0.96 " | เปิดไฟ | คอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง | 0.27 " | ฿8,385 | |
B | E3T-SL21 | โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ | 0.43 " | 0.96 " | เปิดไฟ | คอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง | 0.28 " | ฿9,133 | |
C | E3T-ST12 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | มืด | ผ่านลำแสง | 0.27 " | ฿11,492 | |
D | E3T-FT12 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | มืด | ผ่านลำแสง | 0.47 " | ฿13,105 | |
E | E3T-SR21 2 ม | PBT | 0.43 " | 0.96 " | เปิดไฟ | ย้อนยุค | 0.28 " | ฿12,313 | |
E | E3T-SR22 2 ม | PBT | 0.43 " | 0.96 " | มืด | ย้อนยุค | 0.28 " | ฿12,888 | |
B | E3T-FD 12 | PBT | 0.43 " | 0.94 " | มืด | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | 0.28 " | ฿10,805 | |
B | E3T-FD 11 | PBT | 0.43 " | 0.94 " | เปิดไฟ | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | 0.28 " | ฿11,254 | |
D | E3T-FT11 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | เปิดไฟ | ผ่านลำแสง | 0.47 " | ฿12,711 | |
C | E3T-ST11 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | เปิดไฟ | ผ่านลำแสง | 0.27 " | ฿12,572 |
ซีรี่ส์ E3T, โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN ของ Omron E3T ซีรีส์ใช้ในระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมสำหรับการตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุที่อยู่ห่างไกล โดดเด่นด้วยเคสโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) เพื่อการทนทานต่อแรงกระแทกและฉนวนกันความร้อนสูง มีอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -25 ถึง 55 องศาเซลเซียส เซ็นเซอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ IP 67 เหล่านี้มีการรีเซ็ตการจับเวลาสูงสุด 1 มิลลิวินาทีเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แพ็คเกจหยุด
- ชุดกัดและงานกลึงที่จัดทำดัชนีได้
- มอเตอร์แอร์
- แขนป้องกัน
- อุปกรณ์ท่อ
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ตัวจับเวลา
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การจัดการสายไฟ
- ALEMITE เครื่องกำเนิดไอน้ำมัน 230 โวลต์
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย SGW ซีรี่ส์
- WATTS ตลับน้ำเย็น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-7 Unc
- ANVIL เม็ดมีดคอนกรีตสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- EATON ECN06 คลาสสตาร์ทเตอร์แบบย้อนกลับแบบไม่รวมกัน
- MI-T-M ฟิวส์
- SMC VALVES ปะเก็น