Omron E3t-fd11 | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 1.18 นิ้ว Npn | 2uun8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E3T-FD11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบกระจาย 1.18 นิ้ว Npn | AC3MVZ 2UUN8

OMRON E3T-FD11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 1.18 นิ้ว Npn

In Stock
รายการ: AC3MVZ รุ่น: E3T-FD11ข้ามอ้างอิง: 2UUN8
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
฿11,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรNPN
ความลึก0.43 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP67
ความยาว0.94 "
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน50mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง1.18 "
นาที. ขนาดวัตถุ0.15 มม. Dia.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานเปิดไฟ
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง1 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับการสะท้อนแสงแบบกระจาย
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง0.28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกความยาวโหมดการทำงานวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
OMRON E3T-SL11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 0.6 นิ้ว Npn | AA9LCE 1DU48 E3T-SL11โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ0.43 "0.96 "เปิดไฟคอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง0.27 "฿8,385
OMRON E3T-SL12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 0.6 นิ้ว Npn | AA9LCF 1DU49 E3T-SL12โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ0.43 "0.96 "มืดคอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง0.27 "฿8,395
OMRON E3T-ST11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 3 ฟุต Npn | AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "เปิดไฟผ่านลำแสง0.27 "฿12,572
OMRON E3T-ST12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 3 ฟุต Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "มืดผ่านลำแสง0.27 "฿11,492
OMRON E3T-FT11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "เปิดไฟผ่านลำแสง0.47 "฿12,711
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3T-FT12 19.68 นิ้ว Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12PBT0.14 "0.75 "มืดผ่านลำแสง0.47 "฿13,105
OMRON E3T-SR21 2M โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 7.87 นิ้ว Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2 มPBT0.43 "0.96 "เปิดไฟย้อนยุค0.28 "฿12,313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3T-FD11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 1.18 นิ้ว Npn
฿11,254 / หน่วย