Omron E3t-ft12 | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Npn | 2uul9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3T-FT12 19.68 นิ้ว Npn | AC3MVT 2UUL9

OMRON E3T-FT12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Npn

In Stock
รายการ: AC3MVT รุ่น: E3T-FT12ข้ามอ้างอิง: 2UUL9
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
฿13,105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรNPN
ความลึก0.14 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP67
ความยาว0.75 "
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน50mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง19.68 "
นาที. ขนาดวัตถุ1.3 มม. Dia. ทึบแสง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานมืด
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง1 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับผ่านลำแสง
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง0.47 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกความยาวโหมดการทำงานวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
OMRON E3T-SL11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 0.6 นิ้ว Npn | AA9LCE 1DU48 E3T-SL11โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ0.43 "0.96 "เปิดไฟคอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง0.27 "฿8,727
OMRON E3T-SL12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 0.6 นิ้ว Npn | AA9LCF 1DU49 E3T-SL12โพลิเอริเลตที่แปรสภาพ0.43 "0.96 "มืดคอนเวอร์เจนท์สะท้อนแสง0.27 "฿8,727
OMRON E3T-ST11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 3 ฟุต Npn | AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "เปิดไฟผ่านลำแสง0.27 "฿12,572
OMRON E3T-ST12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 3 ฟุต Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "มืดผ่านลำแสง0.27 "฿11,492
OMRON E3T-FT11 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "เปิดไฟผ่านลำแสง0.47 "฿12,711
OMRON E3T-SR21 2M โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 7.87 นิ้ว Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2 มPBT0.43 "0.96 "เปิดไฟย้อนยุค0.28 "฿12,313
OMRON E3T-SR22 2M โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 7.87 นิ้ว Npn | AC3MVX 2UUN 5 E3T-SR22 2 มPBT0.43 "0.96 "มืดย้อนยุค0.28 "฿12,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3T-FT12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Npn
฿13,105 / หน่วย