BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 ตู้ฟักไข่ เทอร์โมอิเล็กทริก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟักไข่ |
ความถูกต้อง | +/- 0.2 องศาเซลเซียส |
ความจุ | 1x384 แผ่นดี |
ตามมาตรฐาน | CE |
ประเภทการพาความร้อน | เทอร์โม |
วัสดุ | เอบีเอส |
ความลึกโดยรวม | 14.25 " |
ความสูงโดยรวม | 9 15 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.25 " |
พิสัย | 30 ถึง 112 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 100 องศา C. |
ชนิดภาพเขียน | ตู้เย็น |
แรงดันไฟฟ้า | 75-275 |
วัตต์ | 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9027509000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
T5000-96 | 96x0.2mL หรือ 39x0.5mL Tubes | ฿277,155 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.